Entraînement linéaire SMC MXW16-125
Table lineaire série mxw
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXW16-125
Rubix :0338-2277322
EAN :3618036333398

Résumé technique
| Type | table coulissante à air |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXW MXW16-125
La MXW est une table linéaire à courses longues conçue pour des courses pouvant aller jusqu'à 10 pouces (300 mm). Le régleur de course est en standard accompagné d'amortisseurs de chocs en option. La rigidité de la table rend la MXW idéale pour des transferts de charge précis.
Table lineaire serie mxw
Informations techniques
Attributs
| Type | table coulissante à air |
|---|---|
| Diamètre vérin | 16 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 600,16 € HT
/ unité
1 920,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours