Références
Festo :SLS-10-25-P-A
Rubix :0326-2575987
Fabricant :170495
EAN :4052568139018

Résumé technique
| Type | mini glissière |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT SLS-10-25-P-A
Mini-chariot SLS-10-25-P-A faible largeur, avec guidage à billes précis. Course=25 mm, Diamètre de piston=10 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Type | mini glissière |
|---|---|
| Diamètre vérin | 10 mm |
| Course du cylindre | 25 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Dimensions | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,95 € HT
/ unité
713,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours