Extracteurs SKF TMBS 150E, Capacité intérieur: 150 mm | Capacité extérieur: 215 mm | Puissance d'extraction: 11.2 t

Ensemble d'outils d'extraction robustes SKF

Voir les informations techniques

Références

SKF :TMBS 150E
Rubix :0301-1426105
EAN :7316572298480
EXTRACTEUR TMBS150E

Résumé technique

Capacité intérieur150 mm
Capacité extérieur215 mm
Profondeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EXTRACTEUR TMBS150E


Les extracteurs arrière résistants SKF TMBS E facilitent le démontage des roulements dans les applications où l'utilisation des extracteurs à mâchoires traditionnels est limitée en raison du manque d'espace ou lorsque l'application exige une longue portée

Points forts

La conception spéciale du séparateur permet d'insérer facilement l'extracteur entre le palier et l'épaulement de l'arbre
Le point central à ressort de la broche hydraulique permet de centrer facilement l'extracteur
La poignée robuste derrière la bague intérieure du roulement réduit la force nécessaire pour démonter le roulement
La broche hydraulique est équipée d'une soupape de sécurité, qui minimise le risque de surcharge de l'extracteur
Une course de 80 mm de la broche hydraulique permet de faciliter le démontage en une seule opération. Combinaison puissante d'une mâchoire et d'un extracteur robuste SKF Kit d'extracteur hydraulique TMHC 110E Extracteurs robustes SKF
Le SKF TMBS 50E est équipé d'une broche mécanique pour la génération de force
Le SKF TMBS 100E et le SKF TMBS 150E sont équipés d'une broche hydraulique, qui permet d'appliquer facilement une force allant jusqu'à 100 kN (11,2 tonnes US)
Livré avec des rallonges de broche hydraulique pour permettre une adaptation rapide à la longueur de traction
Les SKF TMBS 100E et SKF TMBS 150E sont fournis avec des rallonges pour permettre une adaptation rapide à des longueurs de traction allant jusqu'à 816 mm (32,1 po)

Informations techniques


Attributs
Capacité intérieur150 mm
Capacité extérieur215 mm
Profondeur25 mm
Puissance d'extraction11,2 t
Diamètre150 mm
1 443,58 HT
/ unité
1 732,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.