Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TKBA 21

Outil d'alignement

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TKBA 21
Rubix :0301-1510937
Fabricant :TKBA 21
EAN :7316581282579
OUTILS ALGT POULIES COURROIES ALGT PIGNONS - CHAINES

Résumé technique

Typediode laser rouge

Documents

Détails articles : OUTILS ALGT POULIES COURROIES ALGT PIGNONS - CHAINES


L'outil d'alignement de courroies TKBA 21 de SKF est conçu pour garantir un alignement précis des poulies et des pignons. Il permet de réduire l'usure, les vibrations et les arrêts non planifiés, tout en améliorant la performance globale des machines. Facile à utiliser, il offre un processus d'alignement rapide, efficace et fiable.

Caractéristiques :
Le TKBA 21 se compose de deux unités : un émetteur laser et un récepteur. Chaque unité se fixe rapidement sur la face interne ou externe des poulies ou pignons à l'aide d'aimants puissants. Un faisceau laser rouge est projeté de l'émetteur vers le récepteur, permettant de visualiser et de corriger les défauts d'alignement verticaux, horizontaux et parallèles. Conçu pour s'adapter à la plupart des machines à courroies trapézoïdales, à bande, striées ou à pignons de chaîne, cet outil se distingue par sa facilité d'utilisation et la robustesse de sa conception. Le réglage de la tension et de l'alignement peut être réalisé simultanément, simplifiant les opérations de maintenance.

Spécifications :
- Type de laser : diode laser rouge.
- Longueur du faisceau : 2,4 m à 2 m.
- Précision angulaire : > 0,02° à 2 m.
- Précision de décalage : > 0,5 mm.
- Distance de mesure : 50 mm à 3 m.
- Commande : bouton marche/arrêt.
- Matériaux : boîtier en polymère ABS + 2K avec base en aluminium.
- Fixation : magnétique, montage latéral.
- Alimentation : 3 piles AAA (type IEC LR03).
- Autonomie : 32 h en fonctionnement continu.
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C.
- Température de stockage : -20 à +60 °C.
- Indice de protection : IP40.
- Dimensions (unités) : 98 × 97 × 52 mm.
- Dimensions (mallette) : 360 × 110 × 260 mm.
- Poids total : 1,62 kg (avec mallette et piles).

Normes :
- Directive CEM 2014/30/UE.
- Directive RoHS (UE) 2015/863.
- EN 61000-6-2:2005 (immunité en environnement industriel).
- EN 61000-6-3:2007 (émission en environnement résidentiel, commercial et industriel léger).
- EN 55011:2016.
- Classification laser : classe 2 selon la norme FDA USA 21 CFR 1040.10 et 1040.11.

Informations sur la marque :
SKF, fondée en 1907 en Suède, est un leader mondial dans le domaine des roulements, des systèmes d'étanchéité, de la mécatronique, de la lubrification et des services liés à la rotation des machines. Présente dans plus de 130 pays avec environ 17 000 distributeurs, l'entreprise s'engage à réduire les frictions, améliorer la fiabilité opérationnelle et développer des solutions innovantes pour l'industrie. SKF investit massivement dans la recherche et le développement pour anticiper les besoins industriels de demain.

Points forts

- Réduction de l'usure des courroies, poulies, chaînes et pignons.
- Diminution des vibrations mécaniques grâce à un alignement très précis.
- Amélioration des performances globales des machines.
- Réduction des coûts énergétiques et des arrêts non planifiés.
- Gain de temps lors des opérations d'alignement.
- Transport facile grâce à la mallette fournie.
- Utilisation intuitive sans formation complexe.
- Compatible avec une large variété de configurations d'entraînement.

Applications

Idéal pour l'entretien prédictif et curatif dans de nombreuses industries. Il est utilisé dans les centrales électriques, les usines chimiques, les sites de production agroalimentaire, les installations de recyclage et les systèmes de CVC. Il convient également aux machines agricoles, aux compresseurs, aux papeteries, aux fraiseuses, tourneuses et convoyeurs.

Informations techniques


Attributs
Typediode laser rouge
1 561,09 HT
/ unité
1 873,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours