Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMMA 80

SKF Easy Pull TMMA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TMMA 80
Rubix :0301-1278184
EAN :7316572464731
EXTRACTEUR TMMA80 8 TONNES SKF

Résumé technique

Typeextracteur de roulements mécaniques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR TMMA80 8 TONNES SKF


L'extracteur mécanique EasyPull TMMA 80 de SKF est un outil de démontage de roulements conçu pour offrir sécurité, simplicité d'utilisation et robustesse. Il peut générer une force de traction allant jusqu’à 80 kN et permet un démontage rapide, sans endommager les pièces, même dans des espaces restreints. Grâce à son mécanisme à ressort breveté, il se positionne en un seul geste, offrant un gain de temps considérable.

Caractéristiques :
Le TMMA 80 se distingue par son mécanisme d'ouverture à ressort intégré, qui permet un positionnement instantané des bras extracteurs derrière le composant à démonter. Cette fonctionnalité améliore l'efficacité tout en réduisant les efforts physiques de l'utilisateur. Les bras sont auto-verrouillants, évitant tout ripage sous charge et assurant une sécurité optimale. L’auto-centrage et l’embout de broche protègent l’arbre contre toute détérioration pendant le démontage. Sa conception ergonomique et robuste en acier allié durci garantit des performances durables, même dans des environnements industriels exigeants.

Spécifications :
- Force maximale de traction : 80 kN
- Couple maximal de la broche : 175 N·m
- Largeur de prise externe : 52,0 – 200,0 mm
- Longueur effective des bras : 200 mm
- Longueur totale des bras : 327 mm
- Longueur de griffe : 18 mm
- Hauteur de griffe : 9,8 mm
- Largeur de griffe : 28 mm
- Nombre de bras : 3
- Taille de tête hexagonale de la broche : 22 mm
- Taille de tête hexagonale de l’adaptateur : 30 mm
- Longueur totale de la broche : 425 mm
- Filetage adaptateur extracteur : UN 1.25 x 12 tpi
- Nez de broche : oui, diamètre 26 mm

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.

Points forts

- Démontage rapide grâce au mécanisme à ressort intégré ;
- Positionnement facile en un seul geste, même dans les espaces réduits ;
- Sécurité renforcée grâce au verrouillage automatique des bras ;
- Protection de l’arbre assurée par l’auto-centrage et l’embout de broche ;
- Construction robuste pour une durabilité accrue en milieu industriel ;
- Utilisation ergonomique, limitant la fatigue de l’opérateur ;
- Adapté à différents types de composants montés sur arbre conique ou cylindrique.

Applications

Le TMMA 80 est conçu pour le démontage sécurisé de roulements, poulies, engrenages et autres composants industriels montés en bague. Il est particulièrement adapté aux applications dans les secteurs de la maintenance industrielle, de la construction et de l’agriculture. Il peut être utilisé sur des arbres à portées cylindriques ou coniques, ainsi que sur des bagues adaptatrices ou de démontage. Il n’est pas recommandé pour les configurations en logement aveugle ou montées dans un logement. Idéal pour les professionnels ayant besoin d’un outil fiable et facile à utiliser pour des démontages fréquents sur site ou en atelier.

Informations techniques


Attributs
Typeextracteur de roulements mécaniques
Sérietmma
Modèletmma 80
824,51 € HT
/ unité
989,41 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h