Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMFN 52-64

Clé TMFN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TMFN 52-64
Rubix :0301-5291619
EAN :7316571765020
CLE DE FRAPPE TMFN 52-64 SKF

Résumé technique

Typecle de frappe tmfn 52-64 skf

Documents

Détails articles : CLE DE FRAPPE TMFN 52-64 SKF


La clé de frappe TMFN de SKF est un outil spécialisé conçu pour desserrer et serrer efficacement les écrous de serrage de grandes dimensions, en particulier lors de l’installation de roulements sur des portées coniques. Fabriquée à partir de fonte à graphite sphéroïdal, elle se distingue par sa robustesse et sa capacité à transmettre l’énergie d’impact de façon optimale. Elle est idéale pour les professionnels exigeants à la recherche d’une solution durable, pratique et sécuritaire pour la maintenance industrielle. Disponible en plusieurs tailles, elle s'adapte à une grande variété d'écrous.

Caractéristiques :
La clé de frappe TMFN est conçue pour minimiser les dégâts sur les écrous grâce à une surface de frappe optimisée. Sa tête en fonte sphéroïdale garantit une excellente résistance aux chocs mécaniques. Elle est adaptée à plusieurs tailles d’écrous, ce qui la rend polyvalente pour de nombreuses configurations de maintenance. Son manche en acier carbone avec revêtement zinc est conçu pour résister à la corrosion et présente une prise en main confortable grâce à sa poignée avec amortisseur en caoutchouc. L’ensemble de ces caractéristiques fait de cet outil un choix privilégié pour les interventions lourdes et précises.

Spécifications :
Les clés de frappe TMFN sont disponibles en plusieurs tailles correspondant à des plages d'écrous de diamètres différents. Les dimensions suivantes sont données à titre indicatif pour les modèles de la gamme :
• Diamètre extérieur de l’écrou : de 23 mm à 750 mm selon le modèle
• Épaisseur de la tête : environ 23 mm
• Nombre minimum de fentes de l’écrou : 4
• Couleur : noir métallisé

Informations sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.

Points forts

• Transmission optimale de l’impact grâce à une tête en fonte spécifique
• Moins de dégradations sur les écrous lors des frappes
• Adaptée à plusieurs tailles d’écrous pour une meilleure flexibilité
• Manche ergonomique avec grip amorti en caoutchouc
• Résistance à la corrosion grâce au revêtement zingué
• Outil robuste et durable pour des usages intensifs
• Idéal pour un environnement de maintenance industrielle exigeant

Applications

Les clés de frappe TMFN s'utilisent principalement dans le cadre du montage ou du démontage de roulements de grande taille sur des arbres coniques. Elles sont particulièrement adaptées aux ateliers de maintenance industrielle, aux lignes de production, aux centres de réparation d'équipements lourds ou dans le secteur de la construction mécanique. Elles conviennent aux techniciens, mécaniciens et opérateurs intervenant sur des machines rotatives de forte puissance, où la précision et la sécurité sont primordiales.

Informations techniques


Attributs
Typecle de frappe tmfn 52-64 skf
314,52 € HT
/ unité
377,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours