Accessoires pour casques antibruit 3M CCC25
Embouts auriculaires de communication 3M PELTOR, Triple C
Voir les informations techniquesRéférences
3M :CCC25
Rubix :2771-6181698
Fabricant :7100103087
Détails articles : EMBOUTS AURICULAIRES DE COMM PELTOR TRIPLE C, CCC-GRM-25
Bénéficiez d'un confort durable et d'une communication claire grâce aux embouts auriculaires de communication 3M PELTOR. Nos embouts auriculaires ont un tube flexible et de la mousse supplémentaire pour améliorer la souplesse, et le canal sonore acoustique permet une communication claire et la perception des sons environnementaux. Ils remplacent les pièces usées ou endommagées, contribuent à prolonger la durée de vie de votre équipement et sont spécialement conçus pour une utilisation avec vos 3M PELTOR TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200, EEP-0s. Il y a 25 paires dans chaque paquet.
Points forts
Il n'est pas nécessaire de rouler le bouchon Forme conique double pour une insertion facile Conçus pour le confort Spécialement formulés en mousse souple pour une utilisation prolongée Technologie tubulaire Canal sonore moulé et flexible pour une communication claire
Applications
Pour une utilisation avec 3M™ PELTOR™ TEP-100, LEP-100, TEP-200, LEP-200 EEP-100
Informations techniques
Attributs
| Type | embout auriculaire triple-c communicaton |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,50 € HT
/ 25 paires
155,40 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours