Cliquet pour dynamométrie Stahlwille 58253020, Couple de serrage, maximum: 200 N.m
Embouts à cliquet QuickRelease
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stahlwille :58253020
Rubix :K642-5266998
Fabricant :725QR/20
EAN :4018754139637



Documents
Détails articles : EMBOUT A CLIQUET 1/2 TAILLE 20 14X18MM QUICK-RELEASE 725QR
Embouts à cliquet QuickRelease. Outils mâles à béquille pour clés dynamométriques. Carrés d’entraînement mâle conformes à la norme DIN 3120. La capacité de charge continue des carrés d'entraînement est conforme à la norme DIN EN ISO 6789:2003. Elle ne doit pas être dépassée lors de l'utilisation de clés dynamométrique et de porte-embouts de capacité plus importante. réversible, à verrouillage de sécurité QuickRelease.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Fixation | 18 mm |
| Longueur | 38,5 mm |
| Couple de serrage, maximum | 200 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,63 € HT
/ unité
186,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h