Cliquet pour dynamométrie Facom J.372V

Cliquets compacts - attachement 9 x 12 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :J.372V
Rubix :0139-5018765
EAN :3148510291093
CLIQUET POUR CLE DYNAMO J.372V

Résumé technique

Carré d'entraînement3/8 ''
Fixation12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET POUR CLE DYNAMO J.372V


Cliquets compacts - attachement 9 x 12 mm
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/8 ''
Fixation12 mm
Longueur15 mm

Foire aux questions


Le cliquet compact Facom J.372V est prévu pour être utilisé avec le manche pivotant S.305P et il utilise une interface de tête 9 x 12.

Le cliquet compact Facom J.372V mesure 37 mm de diamètre, 15 mm de longueur et pèse 140 g.

Non, le cliquet compact Facom J.372V n'est pas un ensemble.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

93,30 € HT
/ unité
111,96 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours