Cliquet pour dynamométrie Stahlwille 58250100, Couple de serrage, maximum: 1000 N.m

Embout à cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :58250100
Rubix :K642-5270890
Fabricant :735/100
EAN :4018754239627
EMBOUT A CLIQUET 3/4 735/100 A CARRE TRAVERSANT 30 DENTS

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT A CLIQUET 3/4 735/100 A CARRE TRAVERSANT 30 DENTS


Conçu pour une transmission de couple optimale et une durabilité exceptionnelle, l’embout à cliquet Stahlwille 735/100 présente une conception robuste, un embout à carré traversant, et peut supporter des couples élevés jusqu'à 1000 N·m.

Caractéristiques :
Cet embout à cliquet est conçu pour un usage intensif dans les environnements industriels où la précision et la fiabilité sont essentielles. Doté d’un mécanisme à 30 dents, il permet un angle de reprise de 12°. L’embout est équipé d’un carré mâle traversant de 3/4″, compatible avec les douilles standard. Côté outil, le carré de 22 x 28 s'adapte sur une grande variété de clés dynamométriques. Son corps en acier robuste lui confère une excellente résistance aux contraintes mécaniques et une longévité accrue. Le cliquet n'est pas inversable, il ne peut être utilisé que dans le sens du serrage.

Spécifications :
- Référence Stahlwille : 58250100.
- Modèle : 735/100.
- Carré de sortie : 3/4″.
- Carré d’entrée : 22 x 28 mm.
- Nombre de dents : 30.
- Angle de travail : 12°.
- Couple maximal : 1000 N·m.
- Largeur totale : 76 mm.
- Hauteur totale : 70 mm avec le carré d'entraînement, 42 mm sans.
- Longueur : 135 mm.
- Longueur entre l'axe de rotation et le carré d'entrée (S) : 55 mm.
- Poids net : 1893 g.
- Dimensions de l’emballage : 140 x 80 x 70 mm.

Informations sur la marque :
Fondée en 1862 à Wuppertal, Stahlwille est une entreprise allemande renommée dans la fabrication d’outillage de précision pour l’industrie, l’aéronautique et la maintenance professionnelle. Forte de plus de 160 ans d’expérience, la marque se distingue par son exigence qualitative, sa capacité d’innovation et la précision de ses produits. Stahlwille fabrique majoritairement en Allemagne et s’engage pour une production durable et contrôlée. Ses outils sont exportés dans plus de 90 pays.

Points forts

- Transmission de couple jusqu’à 1000 N·m pour les applications intensives.
- Mécanisme à 30 dents assurant un enclenchement fiable et costaud.
- Fabrication allemande synonyme de qualité, durabilité et fiabilité.
- Compatible avec une large gamme de modèles de clés dynamométriques du marché.

Applications

L’embout à cliquet Stahlwille 735/100 est idéal pour les opérations de serrage précis dans les secteurs industriels exigeants. Il s’utilise avec des clés dynamométriques pour le contrôle du couple de serrage, dans les environnements de production, de maintenance ou d’assemblage mécanique. Il est particulièrement adapté aux ateliers de réparation, aux lignes de montage, et aux interventions sur machines-outils ou équipements lourds, où la puissance et la précision sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur55 mm
Couple de serrage, maximum1000 N.m
539,79 € HT
/ unité
647,75 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h