Cliquet pour dynamométrie Facom S.382V, Couple de serrage, maximum: 350 N.m

Cliquets compacts - attachement 14 x 18 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :S.382V
Rubix :0139-5020248
EAN :3148510589114
CLIQUET POUR CLE DYNAMO S.382V

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Fixation18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET POUR CLE DYNAMO S.382V


Cliquets compacts - attachement 14 x 18 mm
- Pour le S.382V : couple maximum d’utilisation 350 N.m.
- Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Points forts

• For S.382V: Maximum torque 350 N.m.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Fixation18 mm
Longueur27 mm
Couple de serrage, maximum350 N.m

Foire aux questions


Le cliquet compact Facom S.382V est donné pour un couple maximum d’utilisation de 350 N.m. Facom précise aussi un mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Le cliquet compact Facom S.382V est compatible avec un drive 14 x 18 mm. Facom indique aussi une interface de tête 14 x 18.

Le cliquet compact Facom S.382V mesure 27 mm de long, avec un diamètre de 41 mm et un poids de 285 g.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

104,61 € HT
/ unité
125,53 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h