Cliquet pour dynamométrie Stahlwille 58250020

Embout à cliquet à denture fine

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stahlwille :58250020
Rubix :5504-5218687
Fabricant :735/20
EAN :4018754034536
EMBOUT A CLIQUET MULTI-DENTS 735 CARRE 1/2 - ATTACHEMENT 14X18

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT A CLIQUET MULTI-DENTS 735 CARRE 1/2 - ATTACHEMENT 14X18


Compatibles avec les porte-outils standards et les clés dynamométriques, les embouts à cliquet à denture fine 735 de Stahlwille sont conçus pour offrir une solution de serrage précise et efficace dans les espaces restreints.

Caractéristiques :
La gamme 735 de Stahlwille comprend une série d'embouts à cliquet adaptés aux utilisations professionnelles. Chaque embout est équipé d’une denture fine à 60 dents, permettant un angle de reprise de seulement 6°. Cela facilite grandement le travail dans les zones exiguës où les mouvements de débattement sont limités. L’embout est commutable grâce à une bague moletée, permettant une inversion rapide du sens de rotation sans retirer l’outil. Fabriqués en acier au chrome, ces embouts ont une durabilité élevée et une résistance optimale aux couples les plus élevés. Ils peuvent être montés sur des porte-outils ou sur des clés dynamométriques, avec des carrés de 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm selon les modèles. Attention, le couple maximal ne doit pas être dépassé lors d'une utilisation avec une clé dynamométrique. 

Spécifications :
- Type : embouts à cliquet à denture fine.
- Modèle : Stahlwille 735.
- Tailles disponibles : 4, 5, 10, 20, 40 et 40 HD (fort couple).
- Carré de sortie : 1/4" (modèle 4), 3/8" (modèle 5), 1/2" (modèles 10 et 20) et 3/4" (modèles 40 et 40 HD).
- Nombre de dents : 60.
- Angle de travail : 6°.
- Carré d’entraînement : 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm selon la taille.
- Système réversible : oui, par bague moletée.
- Matériau : acier au chrome.
- Couple maximal : de 42 N·m à 650 N·m selon le modèle.
- Longueur utile : de 24 mm à 58 mm.
- Hauteur de tête : de 17,5 mm à 30 mm.
- Poids : de 82 g à 725 g.

Normes :
Les embouts à cliquet à denture fine 735 de Stahlwille sont conformes aux exigences de qualité les plus strictes et répondent aux normes DIN 3120 et ISO 1174.

Informations sur la marque :
Stahlwille est un fabricant allemand réputé pour ses outils de précision destinés aux professionnels de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique et de la maintenance. Fondée en 1862, la marque est synonyme de qualité, d’innovation et de fiabilité. Stahlwille conçoit et produit ses outils majoritairement en Allemagne, garantissant une très haute traçabilité et une qualité constante. Avec plus de 160 ans d’expérience et une présence internationale, Stahlwille est aujourd’hui un acteur majeur de l’outillage à main haut de gamme, reconnu pour ses solutions techniques de pointe.

Points forts

- Denture fine à 60 crans offrant un angle de reprise de 6° pour une grande précision même dans les zones difficiles d’accès.
- Réversibilité rapide grâce à la bague moletée sans démontage de l’embout.
- Compatibilité universelle avec outils 9 x 12 mm ou 14 x 18 mm, quel que soit le fabricant.

Applications

Les embouts à cliquet 735 de Stahlwille sont utilisés dans de nombreux domaines industriels où la précision, la compacité et la fiabilité sont essentielles. Ils conviennent parfaitement aux interventions de maintenance et d’assemblage dans l’industrie manufacturière, l’automobile, la mécanique de précision ou encore l’aéronautique. Grâce à leur compatibilité avec les clés dynamométriques et les porte-outils standards, ils s’intègrent facilement dans tout atelier ou chariot de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Longueur43 mm
115,30 € HT
/ unité
138,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h