Cliquet pour dynamométrie Facom R.372, Couple de serrage, minimum: 1.5 N.m | Couple de serrage, maximum: 30 N.m
Cliquets compacts - attachement 9 x 12 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.372
Rubix :0139-5001971
EAN :3148510531700

Documents
Détails articles : CLIQUET POUR CLE DYNAMO R.372
Cliquets compacts - attachement 9 x 12 mm
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Fixation | 12 mm |
| Longueur | 15 mm |
| Couple de serrage, minimum | 1,5 N.m |
| Couple de serrage, maximum | 30 N.m |
| Précision | ± 2% (iso 6789 model 2, class a) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le cliquet compact Facom R.372 est prévu pour être utilisé avec la poignée pivot S.305P.
Le cliquet compact Facom R.372 affiche un poids de 70 g, un diamètre de 27 mm et une longueur de 15 mm.
Le cliquet compact Facom R.372 est présenté comme un modèle 1/4 in. avec une interface de tête 9 x 12.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
86,48 € HT
/ unité
103,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h