Cliquet pour dynamométrie Facom K.382A

Cliquets compacts - attachement 14 x 18 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.382A
Rubix :0139-5001973
EAN :3148517155671
CLIQUET POUR CLE DYNAMO K.382A

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLIQUET POUR CLE DYNAMO K.382A


Cliquets compacts - attachement 14 x 18 mm
- Pour le S.382V : couple maximum d’utilisation 350 N.m.
- Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.

Points forts

• For S.382V: Maximum torque 350 N.m.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Longueur27 mm

Foire aux questions


Le cliquet compact Facom K.382A est prévu pour une interface 14 x 18 mm. Le fabricant le classe aussi comme un cliquet au sein des accessoires de contrôle de couple.

Le cliquet compact Facom K.382A mesure 27 mm de long, avec un diamètre de 69 mm. Son poids indiqué est de 870 g.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

133,70 € HT
/ unité
160,44 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h