Cliquet pour dynamométrie Facom S.382, Couple de serrage, maximum: 350 N.m
Cliquet - attachement 14 x 18 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :S.382
Rubix :0139-5001976
EAN :3148510589107

Documents
Détails articles : CLIQUET POUR CLE DYNAMO S.382
Cliquet.
- Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- S'utilise avec la poignée pivot S.305P.
- Carré : 1/2".
- Couple maximum d’utilisation : 350 N.m.
Poids : 300 g.
- Cliquet avec mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- S'utilise avec la poignée pivot S.305P.
- Carré : 1/2".
- Couple maximum d’utilisation : 350 N.m.
Poids : 300 g.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Fixation | 12,7 mm |
| Longueur | 27 mm |
| Couple de serrage, maximum | 350 N.m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
Le cliquet Facom S.382 est équipé d'un mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
Le cliquet Facom S.382 s'utilise avec la poignée pivot S305P.
Le cliquet Facom S.382 est donné pour un couple maxi de 350 N m et un carré de 1/2".
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
102,08 € HT
/ unité
122,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours