Références
Gates :5G12MDL
Rubix :A245-2068789
Fabricant :7100-19306-5
EAN :5412571534337


Résumé technique
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/16' (dn8, din 24° male with m18 x 1,5 thread) '' |
| Matière | acier au carbone (acier) |
Détails articles : EMBOUT 5G12MDL
Points forts
Filetage extérieur DIN, cylindrique. Cône intérieur 24°. Série légère.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 5/16' (dn8, din 24° male with m18 x 1,5 thread) '' |
| Matière | acier au carbone (acier) |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 121 °C |
| Exécution | mdl |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,30 € HT
/ 10 unités
163,56 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence