Raccord à sertir Parker 1CA48-8-5

Parker Hannifin Adaptateur pivotant

Voir les informations techniques

Références

Parker :1CA48-8-5
Rubix :7826-2507871
Fabricant :1CA48-8-5
EMBOUT MOY. PRESSION DKOL DN08 E

Résumé technique

Typeadaptateur pivotant
Raccordement 15/16 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT MOY. PRESSION DKOL DN08 E


Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive série 48 sont des raccords hydrauliques permanents à sertir qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de l'enveloppe extérieure du tuyau. Cela élimine les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par une longueur trop longue ou trop courte. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome 6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés de Parker tels que Global Core avec couverture standard, résistante ou super résistante, Elite No-Skive avec couverture standard, résistante ou super résistante, les tuyaux de nettoyage d'eau No-Skive Compact, les tuyaux ferroviaires No-Skive Compact avec couverture ignifuge, les tuyaux hydrauliques selon EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, les tuyaux d'aspiration et de retour selon SAE 100R4, et bien d'autres encore. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation entre le tuyau et les raccords et à leur compatibilité prouvée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 7.9 mm tuyau I.D., 5/16 pouce tuyau I.D., -5 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M14x1,5 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique L, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique L - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 26 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 50 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 17 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -5
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 425, 42,5
Dimension de l'orifice : 8 mm
Type d'orifice : DKOL
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-L
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 8

Informations techniques


Attributs
Typeadaptateur pivotant
Raccordement 15/16 ''
Matièreacier
Exécution48
Diamètre extérieur du tube8 mm
Diamètre de filetage14 mm
156,00 € HT
/ 10 unités
187,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h