Références
Gates :4G8FDLORX45
Rubix :A245-2069070
Fabricant :7100-19575-5
EAN :5414465712265


Résumé technique
| Type | raccord à sertir (megacrimp) – embout femelle din 24° série l (léger) avec joint torique, coude 45° (bent tube), écrou tournant |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 4G8FDLORX45
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur à 45°. Série légère. Arc de 45°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord à sertir (megacrimp) – embout femelle din 24° série l (léger) avec joint torique, coude 45° (bent tube), écrou tournant |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/4 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | fdlorx45 |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,30 € HT
/ 10 unités
216,36 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence