Raccord à sertir Gates 10GS20FDHORX90

DIN 24° FDHORX90

Voir les informations techniques

Références

Gates :10GS20FDHORX90
Rubix :A245-2082030
Fabricant :7347-19233-5
EAN :5412571559873
EMBOUT 10GS20FDHORX90

Résumé technique

Typeglobalspiral
Raccordement 15/8 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT 10GS20FDHORX90


Points forts

Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur de 24°. Série lourde. Arc de 90°.

Applications

Raccord pour tuyaux hydrauliques avec tresses en fil spiralé

Informations techniques


Attributs
Typeglobalspiral
Raccordement 15/8 ''
Matièreacier
Température mini-40 °C
Température maxi121 °C
Exécutionfdhorx90
Diamètre extérieur du tube16 mm
Diamètre de filetage30 mm
Pression413,7 bar
52,20 € HT
/ unité
62,64 € TTC