Raccord à sertir Parker 10670-16-16-SM
Hannifin Adaptation sans glissement
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :10670-16-16-SM
Rubix :7826-2079630
Fabricant :10670-16-16-SM


Résumé technique
| Type | raccord femelle droit pivotant jic 37° |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1-5/16 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT FEMELLE TOURNANT JIC 37 FJIC/UNF-1 5/16-TUYAU DN25
Les raccords haute pression Parkrimp No-Skive série 70 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents de type sertissage qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords sans dénudage ne nécessite pas le retrait de la couverture extérieure du tuyau. Cela permet d'éliminer les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par un raccourcissement ou un allongement excessif. Les raccords de la série 70 ont un placage sans chrome-6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques Parker No Skive Compact à 3 fils tressés et le tuyau hydraulique No Skive à 4 fils multispirale. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation du tuyau avec les raccords et à leur compatibilité certifiée par le fabricant.
Application : Hydraulique haute pression
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : -16 (Taille), 25.4 mm D.I. du tuyau, 1 pouce D.I. du tuyau
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : filetage 1-5/16"-12 pouces
Connexion 2 Type : Femelle, JIC 37°, pivotante
Type de connexion 2 : Femelle JIC 37° - pivotante
Longueur du raccord : 47 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 94 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air, huile hydraulique minérale, eau, fluides hydrauliques à base d'huile minérale, lubrifiants (huiles), liquides de refroidissement (glycol, eau-glycol), air (air industriel général), lubrifiants
Taille hexagonale 1 : 41 mm (voir légende du dessin W)
Taille hexagonale 2 : 36 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -16
Industrie : Machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 280, 28.0
Taille de l'orifice : 1"
Type d'orifice : DKJ
Type d'orifice : JIC
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-SWS
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : -16 (Taille), 25.4 mm D.I. du tuyau, 1 pouce D.I. du tuyau
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : filetage 1-5/16"-12 pouces
Connexion 2 Type : Femelle, JIC 37°, pivotante
Type de connexion 2 : Femelle JIC 37° - pivotante
Longueur du raccord : 47 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 94 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air, huile hydraulique minérale, eau, fluides hydrauliques à base d'huile minérale, lubrifiants (huiles), liquides de refroidissement (glycol, eau-glycol), air (air industriel général), lubrifiants
Taille hexagonale 1 : 41 mm (voir légende du dessin W)
Taille hexagonale 2 : 36 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -16
Industrie : Machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 280, 28.0
Taille de l'orifice : 1"
Type d'orifice : DKJ
Type d'orifice : JIC
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-5-SWS
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord femelle droit pivotant jic 37° |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1-5/16 '' |
| Matière | acier |
| Exécution | 70 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,22 € HT
/ unité
91,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h