Références
Parker :1C948-30-16
Rubix :7826-2079810
Fabricant :1C948-30-16


Résumé technique
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 in '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT FDIN S + O-RING FM/DKOS-42X2 DN25 SERIE 48
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 25,4 mm D.I. du tuyau, 1 pouce D.I. du tuyau, -16 (taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M42x2,0 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique S, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique S - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 38 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 67 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 50 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -16
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 420, 42.0
Dimension de l'orifice : 30 mm
Type d'orifice : DKOS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-S
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 30
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chromium 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 25,4 mm D.I. du tuyau, 1 pouce D.I. du tuyau, -16 (taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : Filetage M42x2,0 mm
Type de connexion 2 : Femelle, métrique S, pivotante, cône 24° (avec joint torique)
Connexion 2 Type : Femelle métrique S - pivotante (cône de 24° avec joint torique)
Longueur du raccord : 38 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 67 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimension hexagonale : 50 mm (voir légende du dessin W)
Diamètre intérieur du tuyau : -16
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression maximale de fonctionnement : 420, 42.0
Dimension de l'orifice : 30 mm
Type d'orifice : DKOS
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-2-SWS-S
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Diamètre extérieur du tube : 30
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord anti-skive |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1 in '' |
| Matière | acier |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 105 °C |
| Exécution | 48 |
| Diamètre extérieur du tube | 30 mm |
| Diamètre de filetage | 42 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,50 € HT
/ 10 unités
789,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h