Pneumatique - Raccord rapide Prevost IRP 066101
Embout pour raccord air comprimé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :IRP 066101
Rubix :0334-2006145
Fabricant :IRP 066101
EAN :3660058005388





Résumé technique
| Raccordement 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Matière | acier traité anti-corrosion |
| Norme | iso 6150b |
Documents
Détails articles : EMBOUT ISOB6 ACIER TRAITE PS16 F1/4
Embout acier traité ROHS. Diamètre nominal : 6 mm. Pression de service maxi : 16 bar. Filetage prétéflonné. Profil ISO 6150 B6.
Points forts
- Traitement dureté - anti corrosion ROHS.
- Tolérances strictes.
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Matière | acier traité anti-corrosion |
| Norme | iso 6150b |
| Type de filetage | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,20 € HT
/ unité
6,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h