Pneumatique - Raccord rapide Parker 9421U06 08

Legris Coupleurs automatiques de sécurité C9000 série ISO B6

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :9421U06 08
Rubix :4439-2026740
Fabricant :9421U06 08
EAN :0820099481296
COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 TUYAU DN8 SECURISE

Résumé technique

Raccordement 18 mm
Matièrepolymère technique
NormeISO B
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 TUYAU DN8 SECURISE


Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.

Conforme aux exigences des normes de sécurité ISO 4414 et EN983.
Fonctionnement aisé à une seule main, conçu spécialement pour empêcher toute déconnexion accidentelle.
Durée de ventilation très courte - moins de 1 seconde.
Capacité de très haut débit et de faible chute de pression.
Polymère renforcé en verre léger très résistant et robuste (nylon 6,6 + 20 % de fibre de verre), résistant aux chocs et aux rayures.
Interchangeable avec CEJN 310 et Rectus 23-24.
Convient pour une utilisation avec le corps en métal du type sécurité à ventilation automatique de la série 25KE.

Normes
ISO 4414 ; EN983

Série 23, types C9000 "sécurité", autoventilés
Déconnexion à deux niveaux, la rotation dans la direction de la flèche 1 ferme le passage en amont et les évents en aval vers l'atmosphère, la rotation dans la direction de la flèche 2 déconnecte le connecteur du corps.
Application : Soufflage, nettoyage, pneumatique, outils pneumatiques, circuits principaux annulaires, emballage, ateliers
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Revêtement : n/a
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : n/a
Type de filetage du raccord 1 : n/a
Raccordement 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Raccordement 2 Tube O.d. (mm) : 8
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Médium : Air comprimé
Média : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B avec évent et queue de cheval
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : REACH (DI : 1907/2006), ISO 4414 (Puissance des fluides pneumatiques : règles générales relatives aux systèmes), DIN EN 983 (Norme de sécurité pour les pneumatiques), RoHS (DI : 2002/95/EC & 2011/65/EC), PED (DI : 97/23/EC)
Matériau d'étanchéité du filetage : n/a
Poids : 0.07

Informations techniques


Attributs
Raccordement 18 mm
Matièrepolymère technique
NormeISO B
Température maxi100 °C
Pression mini de service0 bar
35,75 € HT
/ unité
42,90 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h