Pneumatique - Raccord rapide Prevost ISI 081101
Raccord sécurité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :ISI 081101
Rubix :0334-2173156
Fabricant :ISI 081101
EAN :3660058177528




Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BOUTON PS12 F1/4 SECURISE
Raccord composite anti-rayure. Sécurité anti coup de fouet ISO 4414. Norme ATEX. Bouton bleu. Profil ISO 6150 B8. Pression de service maxi : 12 bar. Température d'utilisation : jusqu'à +70 °C.
Points forts
-Sécurité
- Anti rayure
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | g1/4 |
|---|---|
| Matière | composite |
| Norme | ISO 6150B |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,03 € HT
/ unité
70,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
