Pneumatique - Raccord rapide Parker 21KBAW13MPN

Rectus Accouplement

Voir les informations techniques

Références

Parker :21KBAW13MPN
Rubix :7826-2462833
Fabricant :21KBAW13MPN
EAN :4039747107150
COUPLEUR EURO5 LN/NBR DOUBLE A-R BAGUE PS35 M1/4 CY

Résumé technique

Raccordement 1g 1/4 in
Matièrelaiton
NormeROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR EURO5 LN/NBR DOUBLE A-R BAGUE PS35 M1/4 CY


La série 21 de Parker est un mini-coupleur industriel avec le profil le plus populaire au monde dans ce diamètre nominal. Cette série de raccords offre des performances d'écoulement supérieures à la moyenne pour les fluides liquides et gazeux. Le système d'accouplement est conçu pour être utilisé d'une seule main. La série 21 se distingue par ses dimensions réduites et une large gamme de matériaux et de variantes de vannes.
Application : Gestion de l'énergie, électronique, alimentation et boissons, automobile en usine, machines industrielles, laboratoire, diagnostic, pharmacie, camions et remorques
Matériau du corps : Laiton
Marque : Parker, Rectus
Compatible Fitting : Bouchon de la série 21
Taille de la connexion : G 1/4
Taille de connexion : 1/4"
Type de connexion : Mâle, BSPP ISO 228 parallèle
Type de connexion : Mâle, BSPP
Moitié de l'accouplement : Coupleur
Diamètre : 5 mm (nominal)
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Débit : 2.7 L/min (eau)
Pour type de fluide : Fluides chimiques, gaz, eau
Fonction : Double obturation
Taille hexagonale : 17
Industrie : Électronique, industrie générale, soins de santé et sciences de la vie, transport
Type d'échange : Profil européen
Matériaux de construction : Laiton, nickelé
Pression maximale de fonctionnement : jusqu'à 35, jusqu'à 507
Température maximale de fonctionnement : 100, 212
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de fonctionnement : Manchon
Diamètre extérieur : 16
Type de revêtement : Nickelé
Série de produits : Série 21
Style de produit : Raccord rapide
Type de produit : Raccords rapides pneumatiques
Quantité par boîte : 5
Région d'origine : Allemagne
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Matériau du manchon : Laiton
Spécifications Met : ATEX, RoHS
Technologie : Pneumatique, manipulation de fluides et de gaz
Vanne incluse : Oui
Type de vanne : Valve standard
Version : Double obturation
Poids : 0.035

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1g 1/4 in
Matièrelaiton
NormeROHS;REACH;ATEX;2014 68 EU CONNECTIC;2006/42/EC
Température maxi100 °C
28,68 € HT
/ unité
34,42 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h