Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 894387

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ AVEC BOUTON - ISO C - POUR FLEXIBLE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :736014
Mecaline :894387
Rubix :P600-2523774
EAN :3660338468094
COUPLEUR SECURITE BOUTON ISO C POUR FLEXIBLE - 10

Résumé technique

Raccordement 110
Matièrealuminium
NormeISO C

Documents

Détails articles : COUPLEUR SECURITE BOUTON ISO C POUR FLEXIBLE - 10


Les raccords MECALINE permettent une connexion et une déconnexion en toute sécurité, grâce à un mécanisme de pressurisation qui garantit une déconnexion sans coup de fouet. Ces raccords de sécurité sont conformes aux normes ISO 4414 -DIN EN 983 -ISO 6150 Série C (Passage d'écoulement Ø 5,5 mm). Matériau : corps en aluminium anodisé. Débit : 680 l/min à 6 bar avec Delta P 10 %. Pression de service maxi : 12 bars . Température : -20°C à + 80°C

Informations techniques


Attributs
Raccordement 110
Matièrealuminium
NormeISO C
31,90 € HT
/ unité
38,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h