Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842944

EMBOUT ANNELE MALE CONIQUE - INOX

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :842944
Rubix :C600-2162056
EAN :3660338063145
EMBOUT CANNELE INOX 316 M1/2 CO TUYAU DN 14
Résumé technique
Matièreacier inoxydable
Raccordement 114 mm
Pression maxi de service20 bar
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE INOX 316 M1/2 CO TUYAU DN 14


Matière: Acier AISI 316L

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 114 mm
Pression maxi de service20 bar
Profil842
Raccordement 21/2 in
Température mini-20 °C
Température maxi220 °C
Type de filetagebspt
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,00 HT
/ unité
31,20 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h