Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 843011

BOUCHON, CYLINDRIQUE À 6 PANS MÂLE - INOX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :843011
Rubix :C600-2162107
EAN :3660338062971
RACC HP140 INOX 316 BOUCHON TETE H M1/8 CY

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 1g1/8
Pression maxi de service140 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC HP140 INOX 316 BOUCHON TETE H M1/8 CY


Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 1g1/8
Pression maxi de service140 bar
Profilbouchon mâle parallèle (tête hexagonale), acier inoxydable aisi 316l
Raccordement 2manicotto ø 6,5 mm
Température mini-110 °C
Température maxi300 °C
Type de filetagebspp
Pression mini de service-0,99 bar
14,04 € HT
/ unité
16,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h