Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-DS-G12-G12-M
Double mamelon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-DS-G12-G12-M
Rubix :0326-2558303
Fabricant :8142590
EAN :4052568568238

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé ; pvc (joints) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE NPF C-DS-G12-G12-M M
Mamelon double npf c-ds-g12-g12-m m
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé ; pvc (joints) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/2 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | npfc-ds |
| Raccordement 2 | g1/2 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,90 € HT
/ 10 unités
49,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours