Raccord cannelé pour tuyau avec filetage SMC KAH06-00
Raccord série KAH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KAH06-00
Rubix :0338-2095259
Fabricant :KAH06-00

Résumé technique
| Matière | laiton (c3604) nickelé chimiquement; pbt (polybutylène téréphtalate) conducteur; acier inoxydable 304; nbr (caoutchouc nitrile) conducteur |
|---|---|
| Raccordement 1 | rura ø 6 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Documents
Détails articles : UNION DOUBLE EGAL ANTI-STATIQUE KAH06-00
Les raccords antistatiques de la série KA se chargent et se déchargent par une seule touche. La série KA peut être utilisée dans des applications sans cuivre et dans le vide (max. -100kPa). La résine conductrice est utilisée pour le corps et les joints des raccords et des tubes. La série KA est résistante à la flamme (norme UL94, V-0).
Raccord antistatique serie ka
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (c3604) nickelé chimiquement; pbt (polybutylène téréphtalate) conducteur; acier inoxydable 304; nbr (caoutchouc nitrile) conducteur |
|---|---|
| Raccordement 1 | rura ø 6 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | union droite (raccord one-touch antistatique) |
| Raccordement 2 | rura ø 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,00 € HT
/ 10 unités
74,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours