Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-R-G38-G18-MF

Reduction

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-R-G38-G18-MF
Rubix :0326-2563935
Fabricant :8030309
EAN :4052568064112
REDUCTION NPFC-R-G38-G18-MF

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8 in
Pression maxi de service50 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REDUCTION NPFC-R-G38-G18-MF


Réduction NPFC-R-G38-G18-MF Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8 in
Pression maxi de service50 bar
Raccordement 2g 1/8 in
23,20 HT
/ 10 unités
27,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours