Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-DS-G18-G14-M
Double mamelon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-DS-G18-G14-M
Rubix :0326-2557138
Fabricant :8142584
EAN :4052568567774

Résumé technique
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE NPF C-DS-G18-G14-M M
Mamelon double npf c-ds-g18-g14-m m
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | npfc-ds (mamelon double) |
| Raccordement 2 | g1/8 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bsp |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,60 € HT
/ 10 unités
35,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours