Références
INA :GAR70-DO-2RS
Rubix :0269-1007903
Fabricant :0066393640000
EAN :4012802527780


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 160 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 70 DO 2RS INA
Embout à rotule GAR..-DO-2RS, filetage, maintenance nécessaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 160 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gar..-do-2rs |
| Longueur | 315 mm |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 170,12 € HT
/ unité
1 404,14 € TTC
- Epuisé