Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-B-M7-PI

Électrovanne VMPA1-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-M1H-B-M7-PI
Rubix :0326-2575702
Fabricant :533378
EAN :4052568166595
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-B-M7-PI

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-B-M7-PI


Électrodistributeur VMPA1-M1H-B-M7-PI avec connecteur électrique individuel M8x1, à 4 pôles. Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=300 l/min, Pression de service=3 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service8 bar
Débit300 l/min
Plage de pression3/8 bar
307,79 € HT
/ unité
369,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours