Distributeur pneumatique Festo MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C

Electrovanne MEBH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
Rubix :0326-2575890
Fabricant :184513
EAN :4052568144524
ELECTRODISTRIBUTEUR MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C

Résumé technique

Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C


Électrodistributeur MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C avec raccord instantané central Fonction de distributeur=5/3, sous pression, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=65 mm, Débit nominal normal=4000 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne standard iso 5599-1
Nombre d’orifices5
Débit4000 l/min
514,76 € HT
/ unité
617,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours