Distributeur pneumatique SMC SY7320-5MOU-02F-Q

Electrodistributeur série SY73

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SY7320-5MOU-02F-Q
Rubix :0338-2094401
Fabricant :00225355
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE FERME 24VCC 1/4

Résumé technique

Typeelectrodistributeur
Nombre d’orifices5

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE FERME 24VCC 1/4


La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable é  vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent étre utilisées individuellement ou sur une barrette.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy7000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur
Nombre d’orifices5
135,27 € HT
/ unité
162,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours