Distributeur pneumatique SMC SS5Y3-50F1-06B-KC4F

Embase multiple SY5000

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :SS5Y3-50F1-06B-KC4F
Rubix :0338-2264398
EAN :3618036214130
ELECTRO-DISTRIBUTEUR SS5Y3-50F1-06B-KC4F

Résumé technique

Typecollecteur de base
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ELECTRO-DISTRIBUTEUR SS5Y3-50F1-06B-KC4F


Plaque de base en métal, câblage individuel, série 5000
Lorsque nos ingénieurs R&D ont renouvelé la conception de notre gamme populaire d'électrodistributeurs 5 voies, ils avaient un but en tête : développer une gamme d'électrodistributeurs qui offre une fonctionnalité impressionnante. Ils ont conçu la nouvelle série SY3000/5000. Extrêmement compacte mais avec un débit remarquable - jusqu'à 80 % supérieure à nos modèles SY précédents - la nouvelle gamme SY fonctionne désormais plus vite et ses temps de cycle sont réduits. Dans l'optique d'un montage facile et d'un remplacement rapide, nos ingénieurs ont également conçu la nouvelle SY pour que les deux tailles de distributeur 3000 et 5000 puissent être utilisées sur la même embase, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un fonctionnement économe. Disponible en options avec joint élastique ou métallique. Les joints métalliques conviennent en particulier à des fréquences de fonctionnement supérieures et offrent une performance de durée de vie étendue.

Informations techniques


Attributs
Typecollecteur de base
Nombre d’orifices5
Pression maxi de service0,7 bar
Plage de pression0,1 - 0,7
Pression mini de service0,1 bar
Min. Température d'utilisation-10 °C
170,97 € HT
/ unité
205,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours