Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/8-S-B-EX

Électrovanne MFH-5

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/8-S-B-EX
Rubix :0326-2575641
Fabricant :535924
EAN :4052568169749
ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5-1/8-S- -B-EX

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5-1/8-S- -B-EX


Électrodistributeur MFH-5-1/8-S-B-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=750 l/min, Pression de service=0 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit750 l/min
299,17 HT
/ unité
359,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours