Distributeur pneumatique Festo MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K

Électrovanne MHE4-MS1H

Voir les informations techniques
Références
Festo :MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
Rubix :0326-2577346
Fabricant :525193
EAN :4052568161576
ELECTRODISTRIBUTEUR MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K
Résumé technique
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K


Électrodistributeur MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K Distributeur individuel, à commutation rapide, avec câble. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=400 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve de contrôle directionnel spécifique à l'application mh2, mh3, mh4
Nombre d’orifices3
Débit400 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,21 HT
/ unité
247,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours