Distributeur pneumatique SMC SY3320-5DO-M5-Q

Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY3320-5DO-M5-Q
Rubix :0338-2265961
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 SY3320-5DO-M5-Q
Résumé technique
Typeelectrodistributeur 5/2 5/3 sy3320-5do-m5-q
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 5/3 SY3320-5DO-M5-Q


Lorsque nos ingénieurs R&D ont renouvelé la conception de notre gamme populaire d'électrodistributeurs 5 voies, ils avaient un but en tête : développer une gamme d'électrodistributeurs qui offre une fonctionnalité impressionnante. Ils ont conçu la nouvelle série SY3000/5000. EXTrêmement compacte mais avec un débit remarquable - jusqu'à 80 % supérieure à nos modèles SY précédents - la nouvelle gamme SY fonctionne désormais plus vite et ses temps de cycle sont réduits. Dans l'optique d'un montage facile et d'un remplacement rapide, nos ingénieurs ont également conçu la nouvelle SY pour que les deux tailles de distributeur 3000 et 5000 puissent être utilisées sur la même embase, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un fonctionnement économe. Disponible en options avec joint élastique ou métallique. Les joints métalliques conviennent en particulier à des fréquences de fonctionnement supérieures et offrent une performance de durée de vie étendue.
Electrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 5/3 sy3320-5do-m5-q
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,69 HT
/ unité
156,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours