Distributeur pneumatique SMC SS5Y3-20-04-00F-Q
Embase SY3000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :SS5Y3-20-04-00F-Q
Rubix :0338-2049038
Fabricant :SS5Y3-20-04-00F-Q
EAN :3618036215557

Documents
Détails articles : EMBASE MULTIPLE SS5Y3-20-04-00F-Q
La série SY offre de plus grandes avances au niveau des performances de la vanne pour offrir une solution rentable à vos besoins. La série offre un débit élevé et une faible consommation électrique, le tout dans une conception compacte. La série SY est disponible avec montage en ligne ou sur embase et les électrovannes peuvent être utilisées individuellement ou sur une barrette.
Embase multiple
Informations techniques
Attributs
| Type | collecteur de barres |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 212 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,89 € HT
/ unité
95,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours