Distributeur pneumatique SMC SS5Q23-10FD0-D-Q

Embase multiple SQ2000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SS5Q23-10FD0-D-Q
Rubix :0338-2051986
Fabricant :SS5Q23-10FD0-D-Q
EAN :3618036217834
EMBASE SQ2000 10 POSTES SS5Q23-10FD0-D-Q
Résumé technique
Typemodule enfichable
Nombre d’orifices5
Documents

Détails articles : EMBASE SQ2000 10 POSTES SS5Q23-10FD0-D-Q


Les électrodistributeurs 5/2 et 5/3 de la série SQ ont été conçues pour les applications demandant une vitesse et une fréquence élevée, une durée de service longue et un temps de réponse précis. La série SQ offre des temps de réponse remarquables de 12 ms maxi pour le modèle SQ1000, 20 ms maxi pour le modèle SQ2000 et une durée de vie de 200 millions de cycles. Une large gamme d'options sont disponibles.
Embase multiple

Informations techniques


Attributs
Typemodule enfichable
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,31 HT
/ unité
392,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours