Distributeur pneumatique SMC V114-5LOU-M5

V100, électrovanne à commande directe 3 ports, standard

Voir les informations techniques

Références

SMC :V114-5LOU-M5
Rubix :0338-2506141
Fabricant :V114-5LOU-M5
ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE V100

Résumé technique

Typev100, électrovanne à commande directe 3 ports, standard
Nombre d’orifices3

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 3/2 SERIE V100


Les clients à la recherche d'une vanne compacte, légère et à haut débit pour piloter des vannes de process ou des applications d'actionneurs n'ont plus besoin de chercher. Après des recherches et un développement approfondis, les leaders mondiaux SMC Pneumatics ont lancé leur dernière série V100 - l'une des électrovannes les plus avancées sur le marché actuel. Conçue avec un circuit magnétique et un couvercle extérieur révolutionnaires, la construction sans machine et respectueuse de l'environnement de la V100 permet à la bobine d'augmenter sa force de 160 %. La V100 standard ne consomme que 0,35 w, soit 76 % de moins que les valves comparables, et le modèle Low Power ne consomme que 0,1 w, ce qui représente des économies considérables, jusqu'à 93 %, par rapport aux produits existants. Disponible en 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la série V100 a un pas de vanne de seulement 10 mm et une hauteur et une longueur totales de 24,7 mm et 27 mm respectivement, ce qui en fait probablement l'une des plus petites vannes pneumatiques actuellement disponibles. Avec un poids de seulement 12 g et des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, c'est la solution idéale lorsque l'espace, les performances et le poids des composants sont essentiels.

Points forts

Vannes ultra compactes à action directe à 3 orificesPouvant être montées sur un collecteurOptions N.O. ou N.C. Grand débit : 17 l/min (ANR).

Informations techniques


Attributs
Typev100, électrovanne à commande directe 3 ports, standard
Nombre d’orifices3
51,80 HT
/ unité
62,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours