Distributeur pneumatique Festo MOCH-3-1/2

Électrovanne MOCH-3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MOCH-3-1/2
Rubix :0326-2579800
Fabricant :7885
EAN :4052568111168
ELECTRODISTRIBUTEUR MOCH-3-1/2

Résumé technique

Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MOCH-3-1/2


Électrodistributeur MOCH-3-1/2 avec commande manuelle auxiliaire. Fonction de distributeur=3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=52 mm, Débit nominal normal=3700 l/min, Pression de service=1,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger classic
Nombre d’orifices3
Débit3700 l/min
383,63 € HT
/ unité
460,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours