Références
Asco :E238D003-033
Rubix :0383-2178256
Fabricant :E238D003-033
EAN :3661475002332



Détails articles : EV 2/2NF ASSISTE F1/2 LB/NBR SANS BOBINE DN15 P10B SCNBI
La série 238 d'ASCO est une gamme de vannes de service général conçues pour l'air, les gaz inertes, l'eau et les huiles légères. La construction compacte de la vanne pilotée à 2 voies permet de gagner de l'espace, de réduire le temps d'installation et de simplifier l'entretien, tandis que sa course courte augmente la durée de vie du cycle. La série 238 convient aux systèmes de suspension pneumatique, aux équipements de cuisine et de blanchisserie, à l'emballage et aux systèmes d'eau et d'assainissement.
Points forts
Disponible en version AC ou DC avec des corps en laiton ou en acier inoxydable
Les bobines de connexion DIN sont standard
Les options comprennent des câbles volants, des opérateurs manuels et des élastomères alternatifs
Les options supplémentaires comprennent l'anti-bélier, le service oxygène, les approbations ATEX et WRAS.
Les bobines de connexion DIN sont standard
Les options comprennent des câbles volants, des opérateurs manuels et des élastomères alternatifs
Les options supplémentaires comprennent l'anti-bélier, le service oxygène, les approbations ATEX et WRAS.
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 2 |
| Débit | 70 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,14 € HT
/ unité
249,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
