Distributeur pneumatique Festo MFH-5/3G-1/4-S-B

Électrovanne MFH-5/3

Voir les informations techniques
Références
Festo :MFH-5/3G-1/4-S-B
Rubix :0326-2580383
Fabricant :31001
EAN :4052568114367
ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5/3G-1/4 4-S-B
Résumé technique
Typevanne tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MF H-5/3G-1/4 4-S-B


Électrodistributeur MFH-5/3G-1/4-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1600 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,97 HT
/ unité
649,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours