Distributeur pneumatique Festo MN1H-5/2-D-2-FR-S-C
Electrodistributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MN1H-5/2-D-2-FR-S-C
Rubix :0326-2578953
Fabricant :159718
EAN :4052568127039
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MN1H-5/2-D-2-FR-S-C
Électrodistributeur MN1H-5/2-D-2-FR-S-C avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=54 mm, Débit nominal normal=2300 l/min, Pression de service=-0,9 - 16 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne standard iso 5599-1 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,74 € HT
/ unité
274,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h