Distributeur pneumatique SMC SY3100-5U1-NA

Électrovanne

Voir les informations techniques

Références

SMC :SY3100-5U1-NA
Rubix :0338-2526024
Fabricant :SY3100-5U1-NA
EAN :3618036193886
ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY3000 SY3100-5U1-NA

Résumé technique

Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000 sy3100-5u1-na
Nombre d’orifices5

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 SERIE SY3000 SY3100-5U1-NA


SMC a amélioré les performances et la fiabilité de ses produits grâce à la nouvelle conception des vannes de la série SY. Les vannes SY3000 et SY5000 ont la même largeur que leurs prédécesseurs, mais le débit a été augmenté de 80 %, ce qui permet de réduire la taille de la vanne. Un filtre intégré dans la vanne pilote évite les problèmes causés par des corps étrangers. L'utilisation d'un matériau d'étanchéité H-NBR pour la vanne principale et les joints a permis d'améliorer la résistance à l'ozone. Des directions latérales, supérieures et inférieures de l'orifice/du tuyau sont disponibles pour permettre une installation flexible.

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur 5/2 et 5/3 serie sy3000 sy3100-5u1-na
Nombre d’orifices5
81,05 € HT
/ unité
97,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h