Distributeur pneumatique Festo VMPA1-M1H-D-S-M7-PI

Électrovanne VMPA1-M1H

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA1-M1H-D-S-M7-PI
Rubix :0326-2576982
Fabricant :533393
EAN :4052568166748
ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-D-S-M7-PI

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA1-M1H-D-S-M7-PI


Électrodistributeur VMPA1-M1H-D-S-M7-PI avec connecteur électrique individuel M8x1, à 4 pôles. Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=10 mm, Débit nominal normal=230 l/min, Pression de service=3 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit230 l/min
Plage de pression3/10 bar
295,41 € HT
/ unité
354,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours