Distributeur pneumatique Festo VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8-1C1

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8-1C1
Rubix :0326-2559418
Fabricant :8036688
EAN :4052568429645
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8
Résumé technique
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-LT30-M52-MD-G38-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit1800 l/min
Plage de pression2,5/10 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,82 HT
/ unité
150,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours